ハーフェレ
ワイヤーハンガーシステム
天井から木製棚を吊り下げるワイヤーシステム、木製棚の吊り下げ
セット内容
ワイヤー、カバースリーブ付 1 個
取付プレート、ネジ 3 個付 1 個
取付説明書 1 部
用途
天井吊り棚
ワイヤー径(Φmm)
1.5
ワイヤー長(mm)
1000
耐荷重(kg/個)
20
取付
ネジ止め
仕上
スリーブ・プレート:ニッケルメッキ、ワイヤー:亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ワイヤーはカット可能
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005663
828.56.000
¥
7,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください