ハーフェレ
ダストボックス Hailo Separato-K 3分別ダストボックス
キッチン用のダストボックスです。BlumTandembo×高さMレーリング付やGrassノヴァプロ H90レーリング付とノヴァプロスカラ H186に対応
用途
キッチン
寸法(奥行D×高さH)(mm)
491×340
呼び長さ(mm)
500
取付
スライドフタは側板にネジ止め、側板厚:Blum Tandembo× は 16 と 19mm、Grass ノヴァプロは 16mm
仕上
スライドフタ用パーツ:シルバー色、フレームとスライドフタと容器:ライトグレー
材質
スライドフタ用パーツ:スチール、フレームとスライドフタと容器:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005855
502.03.551
450
18×1、8×2
¥
39,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77005864
502.03.553
600
18×1、8×2、収納仕切×2
¥
40,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください