ハーフェレ
ダストボックス Hailo ××L 3分別ダストボックス
キッチン用のダストボックスです。Blum Tandembo× 高さ M レーリング D 付やGrass ノヴァプロ H90 レーリング付とノヴァプロスカラ H186 に対応
用途
キッチン
容量(L)
18×1、8.5×2
キャビネット幅(mm)
最小600
仕上
フレーム:シルバー色、容器とフタ・多目的容器:ライトグレー
材質
フレーム:スチール、容器とフタ・多目的容器:プラスチック
仕様
多目的容器4.1L×2付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005907
502.03.206
¥
77,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください