曜日別特売

ダストボックス Hailo ××L 4分別ダストボックス

ダストボックス Hailo ××L 4分別ダストボックス - ハーフェレダストボックス Hailo ××L 4分別ダストボックス - ハーフェレ

キッチン用のダストボックスです。Blum Tandembo× 高さ M レーリング D 付やGrass ノヴァプロ H90 レーリング付とノヴァプロスカラ H186 に対応

用途キッチン容量(L)18×2、12×1キャビネット幅(mm)最小900仕上フレーム:シルバー色、容器とフタ・多目的容器:ライトグレー材質フレーム:スチール、容器とフタ・多目的容器:プラスチック仕様多目的容器4.1L×2と0.7L×2付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77005925502.03.209
90,200
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする