ハーフェレ
ダストボックス One5Five 交換パーツ フタレール付フタカバー
ダストボックス One2Five の交換パーツです。
用途
キッチン
キャビネット幅(mm)
600
側板厚(mm)
19
仕上
グレー
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006108
502.90.447
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください