吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S ダストボックス

吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S ダストボックス - ハーフェレ吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S ダストボックス - ハーフェレ

キッチン用のダストボックスです。側板にネジ止め用

用途キッチン容量(L)30キャビネット幅(mm)300内寸奥行(mm)最小 450取付側板にネジ止め用調整機能モデル:3610-12仕上容器ホルダーとシステム容器・レール:グレー,容器:グレー材質容器ホルダーとシステム容器・レール:スチール、容器:プラスチック仕様レールタイプ:3段引、ソフトクローズユニット付間口W×奥行D×高さH(mm)262-268×403×446内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77006117502.73.900
92,300
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする