ハーフェレ
2分別ダストボックス Hailo Easy Cargo 交換容器
Hailo Easy Cargo の交換容器、
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
397×225×413
仕上
グレー
材質
プラスチック
幅(mm)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006126
502.73.991
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください