吊り下げダストボックス Hailo On-Top スライド棚

吊り下げダストボックス Hailo On-Top スライド棚 - ハーフェレ吊り下げダストボックス Hailo On-Top スライド棚 - ハーフェレ

ダストボックスの上部デットスペースを活用する棚、

用途キッチン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×400×109側板厚(mm)16-19(自動調整)取付側板にネジ止め用仕上ライトグレー/白/緑材質プラスチック、ライトグレーと白/緑仕様スライド棚、収納スペースとコンテナ 2 個付幅(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77006187503.71.584
39,700
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする