吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S 2分別ダストボックス

吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S 2分別ダストボックス - ハーフェレ吊り下げダストボックス Hailo Euro-Cargo-S 2分別ダストボックス - ハーフェレ

ビルトインタイプのゴミ箱。フタの上に洗剤やスポンジなどを置けます、

用途キッチンキャビネット用内寸奥行(mm)最小450側板厚(mm)16-19(自動調整)取付側板にネジ止め用仕上レール:シルバーグレー、容器:ライトグレー材質レール:スチール、容器:プラスチック内容量1個
注意
※キャビネットの内寸をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
幅(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77006214502.73.901450412-41819×2
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77006223502.73.902600462-46819×2、30×1
97,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77006239502.73.904500562-56830×2
95,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする