ハーフェレ
2分別ダストボックス Hailo Easy Cargo 交換容器
容器のみの交換が可能です。
用途
Eurocargo-S用交換容器
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
397×171×413
容量(L)
19
仕上
グレー
材質
プラスチック
幅(mm)
171
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006248
502.70.990
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください