ハーフェレ
Hailo Pico 5L
開き扉の裏側にビス止めする5Lのダストボックスです。左右兼用、
用途
洗面化粧台など
容量(L)
5
キャビネット幅(mm)
最小300
内寸奥行(mm)
最小300
取付
側板と扉にネジ止め
調整機能
モデル:3505-00
仕上
白
材質
プラスチック
仕様
左右兼用
間口W×奥行D×高さH(mm)
175×175×310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006336
502.63.726
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください