ハーフェレ
ダストボックス 11L
開き扉の裏側にビス止めする11Lのダストボックスです。左右兼用、
用途
洗面化粧台など
容量(L)
11
キャビネット幅(mm)
最小400
取付高(mm)
最小340
取付
扉にネジ止め
仕上
容器ホルダーと容器、フタ:白
材質
容器ホルダーと容器、フタ:プラスチック、取付プレート:スチール
仕様
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006345
500.07.746
¥
9,890
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください