ハーフェレ
シングルダストボックス Hailo Uno
開き扉の裏側にビス止めする18Lのダストボックスです。左右兼用、
用途
洗面化粧台など
容量(L)
18
キャビネット幅(mm)
最小450
内寸奥行(mm)
最小203
取付
側板と扉にネジ止め
調整機能
モデル:3418-00
仕上
粉体塗装白、容器:ライトグレー、容器ホルダーとフタ:白
材質
スチール、容器・容器ホルダーとフタ:プラスチック
仕様
左右兼用
間口W×奥行D×高さH(mm)
376×199×399
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006379
502.62.710
¥
23,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください