ハーフェレ
シングルダストボックス Hailo Mono
開き扉の裏側にビス止めする15Lのダストボックスです。左右兼用、
用途
洗面化粧台など
容量(L)
15
キャビネット幅(mm)
最小400
開き角度(度)
95
取付
側板にネジ止め用
仕様
左右兼用
間口W×奥行D×高さH(mm)
290×304×365
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調整機能
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006388
502.12.023
モデル:3515-01
ステンレス、容器:ライトグレー、フタ:白
ステンレス、容器:プラスチック、フタ:プラスチック
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77006397
502.12.729
モデル:3515-00
粉体塗装白、容器:ライトグレー、フタ:白
スチール、容器・フタ:プラスチック
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください