ハーフェレ
シングルダストボックス Hailo Mono 交換フタ
ダストボックスMonoの交換用フタです。
用途
洗面化粧台など
容量(L)
15
仕上
白
材質
プラスチック
仕様
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006406
502.12.977
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください