ハーフェレ
シングルダストボックス Hailo Easy Cargo
開き扉用の2分別ダストボックスです。
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
42
キャビネット幅(mm)
最小400
取付
底板にネジ止め
仕上
容器ホルダーとレール:スチール、容器とフタ:ライトグレー
材質
容器ホルダーとレール:スチール、容器とフタ:プラスチック
仕様
モデル:3668-40
間口W×奥行D×高さH(mm)
320×466×542
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006528
502.70.520
¥
57,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください