ハーフェレ
2分別ダストボックス Hailo Duo
開き扉用の2分別ダストボックスです。
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
8×2
キャビネット幅(mm)
最小450
取付
側板と扉にネジ止め
間口W×奥行D×高さH(mm)
376×199×399
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006546
502.62.023
ステンレス研磨、容器:緑とブラウン、容器ホルダーとフタ:白
ステンレス研磨、容器・容器ホルダーとフタ:プラスチック
¥
29,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77006555
502.62.729
粉体塗装白、容器:緑とブラウン、容器ホルダーとフタ:白
スチール、容器・容器ホルダーとフタ:プラスチック
¥
24,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください