ハーフェレ
2分別ダストボックス Hailo Tandem
キッチンなどに最適なダストボックス、
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
15×2
キャビネット幅(mm)
最小300
取付
底板にネジ止め
調整機能
モデル:3666-10
仕上
容器ホルダー:粉体塗装シルバー色、容器とフタ:ダークグレー
材質
容器ホルダー:スチール、容器とフタ:プラスチック
仕様
レールタイプ:3段引(手動伸縮)
間口W×奥行D×高さH(mm)
251×482×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006634
502.70.252
¥
39,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください