ハーフェレ
2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem TR Swing
キッチンなどに最適なダストボックス、
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
12×1、18×1
取付
底板にネジ止め
仕様
レールタイプ:3段引(手動操作)、トップカバーに統合された実用的な収納トレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
取付奥行(mm)
取付高(mm)
取付幅(mm)
調整機能
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006643
502.70.213
最小500
330
347
434
モデル:3644-70
容器ホルダー:粉体塗装シルバー色、容器とフタ、ハンドルパネル:ライトグレー
容器ホルダー:スチール、容器とフタ、ハンドルパネル:プラスチック
¥
48,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77006659
502.70.214
600
-
-
-
モデル:3644-80
容器ホルダーとフタ:シルバー色、容器とフタ、ハンドルパネル、扉連動アーム:プラスチック
容器とフタ、ハンドルパネル、扉連動アーム:プラスチック
¥
62,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください