2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem

2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem - ハーフェレ

キッチンなどに最適なダストボックス、

用途キッチン、洗面化粧台など容量(L)18×2キャビネット幅(mm)最小400取付底板にネジ止め調整機能モデル:3640-00仕上容器ホルダー:粉体塗装シルバー色、容器:グレー、黒、ハンドルパネル:グレー材質容器ホルダー:スチール、容器:プラスチック、ハンドルパネル:グレー仕様レールタイプ:2段引(手動操作)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77006729502.70.220
37,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする