ハーフェレ
3分別ダストボックス Hailo Terzett
キッチンなどに最適なダストボックス、
用途
キッチン、洗面化粧台など
キャビネット幅(mm)
最小300
取付
底板にネジ止め
仕上
容器ホルダー: 粉体塗装グレー、フタと容器: グラファイトグレー
材質
容器ホルダー: スチール、フタと容器: プラスチック
仕様
レールタイプ:3段引(手動操作)
間口W×奥行D×高さH(mm)
251×482×400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
調整機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006756
502.70.253
15×1、7×2
モデル:3666-19
¥
41,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77006765
502.70.255
10×3
モデル:3666-13
¥
41,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください