ハーフェレ
3分別ダストボックス Hailo Terzett 交換容器
Hailo Terzett の交換容器、
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×115×350
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
幅(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006774
502.70.095
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください