ハーフェレ
3分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem
キッチンなどに最適なダストボックス、
用途
キッチンなど
容量(L)
18×1、8×2
キャビネット幅(mm)
最小400
取付
底板にネジ止め
仕上
容器ホルダー:粉体塗装シルバー色、容器とフタ、ハンドルパネル:ライトグレー
材質
容器ホルダー:スチール、容器とフタ、ハンドルパネル:プラスチック
仕様
レールタイプ:3段引(手動伸縮)
間口W×奥行D×高さH(mm)
346×475×336
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006887
502.70.833
¥
50,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください