ハーフェレ
キッチンシンク タイプ900
キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
セット内容
キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式
ステンレス製目皿 1 個
排水溝用フタ 1 個
ステンレス製カゴ 1 個
排水トラップ 1 個
防臭キャップ 1 個
回転板 1 個
ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個
用途
キッチンなど
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス(SUS304)
間口W×奥行D×高さH(mm)
820×510×200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006966
567.47.901
¥
81,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください