ハーフェレ
ワードローブリフト 2004 キャビネット幅770-1200mm
クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。
用途
クローゼット
耐荷重(kg)
1.6-10
内寸幅(mm)
770-1200
取付
側板にネジ止め
仕上
白
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007639
805.20.657
¥
33,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください