ハーフェレ
ワードローブリフト 2004 ソフトオープンユニット
ゆっくりリフトを下すためのオプションユニットです。
用途
クローゼット
取付
フックでワードローブリフト 2004 のハウジングに取付
材質
プラスチック
仕様
ワードローブリフト 2004 用ソフトオープンユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007648
805.20.905
黒
¥
5,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007657
805.20.906
グレー
¥
5,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007666
805.20.907
白
¥
5,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください