ハーフェレ
スペーサーフレーム ワードローブリフト 2004 用
ワードローブリフト2004の開き扉の際にリフトと干渉することを防ぐスペーサー、インセット扉などのオフセット扉用すき間埋め
用途
クローゼット
厚さ(mm)
20
材質
プラスチック
仕様
重ねて取付可能
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007709
805.20.579
1セット(2個)
グレー
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007718
805.20.778
1セット(2個)
白
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007693
805.20.378
1個
黒
¥
2,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください