ハーフェレ
ワードローブリフト 耐荷重 10kg
背板取り付け用のワードローブリフトです。
用途
クローゼット
耐荷重(kg)
10
取付
壁面取付、側板に取付
仕上
グレー
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007727
805.29.901
¥
42,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください