ハーフェレ
ワードローブリフト Only 耐荷重 12kg グレー
側板取り付け用のワードローブリフトです。
用途
クローゼット
耐荷重(kg)
12
取付
側板にネジ止め
仕上
グレー
材質
ハンガーレール:スチール、取付プレート・アーム:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007736
805.21.901
730-1190
¥
46,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007745
805.21.911
600-1000
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください