ハーフェレ
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ
棚下にネジ止めするタイプの30×15の楕円ワードローブレールブラケット、
用途
クローゼット
取付
棚下にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
M6×28mmネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007849
803.32.721
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください