ハーフェレ
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ
30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
用途
クローゼット
取付
側板にネジ止め
調整機能
ネジ穴1個付
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007858
803.33.724
¥
109
¥
108
¥
119
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007867
803.33.725
¥
118
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください