ハーフェレ
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 クロームメッキ
30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
用途
クローゼット
取付
側板にネジ止め
調整機能
ネジ穴1個付
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
32mmシステム穴に対応、Φ5mm穴用脚付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007885
803.25.250
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください