ハーフェレ
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 シルバーグレー
ワードローブレール用の側付けブラケットです。
用途
クローゼット
取付
側板にネジ止め
調整機能
Φ5mm穴用脚付
仕上
シルバーグレー
材質
プラスチック
仕様
ネジ穴1個付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007919
803.04.910
¥
36
¥
32
¥
35
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください