ハーフェレ
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ヘアライン
ワードローブレール用の側付けブラケットです。
用途
クローゼット
取付
側板にネジ止め
仕上
ヘアライン
材質
プラスチック
仕様
ネジ穴2個付
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007928
803.41.010
¥
11,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください