ハーフェレ
スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め 白
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途
クローゼット
耐荷重(kg)
10
取付
天板・棚板下ネジ止め
仕上
ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008034
805.12.303
300
223
¥
4,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008043
805.12.358
350
275
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008059
805.12.401
400
320
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008068
805.12.456
450
350
¥
5,130
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください