ハーフェレ
スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途
クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×312×50
取付
天板・棚板下ネジ止め
仕上
プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
材質
プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック
仕様
レールタイプ:2段引
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008113
805.04.690
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください