ハーフェレ
スライドクローゼットハンガー 天板ネジ止め 長さ 225mm
天板に取り付ける伸縮型のハンガーです。
用途
クローゼット
チューブ径(Φmm)
13
プレート寸法(mm)
ネジ止めプレート:40×40
長さ(mm)
225
取付
天板・棚板下ネジ止め
仕上
粉体塗装、メタリック色、カバーキャップ:黒
材質
ブラケット・レール:アルミニウム、カバーキャップ:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008129
808.61.233
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください