ハーフェレ
スライドクローゼットハンガー 側板ネジ止め 長さ 295mm
側板止めの折り畳みハンガーです。
用途
クローゼット
耐荷重(kg)
5
プレート寸法(mm)
ネジ止めプレート:Φ60
長さ(mm)
295
取付
側板にネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
仕様
折りたたみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008138
805.43.200
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください