ハーフェレ
スラックスハンガースライドスラックス 3本用 幅222mm
スライド式のスラックスハンガーです。
用途
クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×455×72
幅(mm)
222
調整機能
取付部品付
仕上
スライド:クロームメッキ、取付ブラケットとスペーサー:シルバー色
材質
ラック:スチール、取付ブラケットとスペーサー:プラスチック
仕様
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008418
805.45.210
¥
18,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください