ハーフェレ
スラックスハンガースライドスラックス 7本用 幅430mm
スライド式のスラックスハンガーです。
用途
クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×75
幅(mm)
430
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
仕様
滑り止めレール付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008427
805.46.201
¥
27,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください