ハーフェレ
スラックスハンガースライドスラックス 10本用 幅465mm
スライド式のスラックスハンガーです。
用途
クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×480×100
幅(mm)
465
仕上
スライド:クロームメッキ、ランナーカバー:粉体塗装、ランナーカバー:メタリック色
材質
スチール
仕様
左右兼用、滑り止めレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008436
805.45.204
¥
41,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください