ハーフェレ
バスケット スライド
スライド式の小物入れバスケットです。
用途
クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×455×98
調整機能
左右兼用
仕上
ワイヤーパーツ:クロームメッキ、取付ブラケットとスペーサー:シルバー色
材質
スライド:スチール、取付ブラケットとスペーサー:プラスチック
仕様
扉オフセット用グライダーとスペーサー付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008445
805.47.200
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください