ハーフェレ
スラックスラック LINA スタンダード
側板取り付け用のスラックスラックです。
セット内容
棚 1 個
LINA ハンガー 9 個
壁面固定プレート 1 個
用途
クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×516×162
取付
キャビネット側板にネジ止め
仕上
ダークグレー
材質
スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008479
805.86.370
¥
94,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください