ハーフェレ
シューズレール
棚に設置し、シューズを収納します、シューズラック用
用途
クローゼット、玄関収納
長さ(mm)
889
高さ(mm)
38
取付
棚にネジ止め
調整機能
センターサポートは個別に位置決め可能
仕上
レール:つや消し、サポート:クロームメッキ
材質
アルミニウム
仕様
カット可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008506
547.52.426
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください