ハーフェレ
シューズラック 白
壁面にネジ止めするシューズラックです。靴4足用
用途
クローゼット、玄関収納
幅(mm)
420
取付
壁面にネジ止め
仕上
粉体塗装白
材質
スチールワイヤー
タイプ
靴4足用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008524
544.43.757
¥3,950
¥
3,500
¥3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください