ハーフェレ
ワードローブフックパーツ フックレール フック 5個付
Labos フックレール フック 5個付、壁面システムLabos用
用途
壁面収納
幅(mm)
500
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
フックレール フック5個付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008664
814.21.992
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください