ハーフェレ
ワードローブフックパーツ ハンガーレール ステップ付
Labos ハンガーレール、ステップ付、壁面システムLabos用
用途
壁面収納
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×254×80
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
仕様
ステップ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008673
814.22.903
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください