ハーフェレ
ワードローブフックパーツ ハンガーレール 傾斜
Labos ハンガーレール、傾斜、壁面システムLabos用
用途
壁面収納
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×300×105
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
仕様
傾斜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008689
814.22.904
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください