ハーフェレ
ワードローブフックパーツ ハンガーレール ループ付
Labos ハンガーレール、ループ付、壁面システムLabos用
用途
壁面収納
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×206×73
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
ループ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008698
814.22.900
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください