ハーフェレ
TV壁掛け金具 移動 32”-60”
VESA規格に対応したTVの壁掛け金具です。フラットスクリーンモニター、スクリーン対角 32”-60”
用途
リビング、寝室など
耐荷重(kg)
35
取付
壁にネジ止め用
調整機能
スクリーン対角 32”-60”, 高さ, 傾斜, 旋回
仕上
黒
材質
スチール
仕様
VESA 規格:200×200mm、300×200mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、600×200mm、600×300mmまたは600×400mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008813
817.11.320
¥110,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください